Especificaciones
Dimensiones
- Altura3 pulg.
- Longitud51 pulg.
- Carga máxima de trabajo2 lb
- TamañoKit
- Peso0.69 lb
- Ancho10 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo/naranja
- DescripciónKit 3190 Kit de amarre de cinta métrica - 2lbs / 0.9kg
- ECCNEAR99
- Características y beneficiosEl kit de tethering para cinta métrica Squids® 3190 te permite sujetar una cinta métrica estándar 2lbs /0.9kg , lo que facilita el uso de la cinta métrica y evita la caída de objetos al trabajar en altura. LO INCLUIDO Incluye una eslinga espiral Squids® 3130S y una cinta métrica Squids® 3770 . INSTALACIÓN RECTAHACIA ADELANTE Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles, lo que puede crear un entorno peligroso mientras se trabaja en alturas. Aprenda a sujetar sus herramientas con los productos incluidos en el kit aquí. ¡No se necesitan cintas ni colas de herramientas para este práctico kit de amarre de cinta métrica! Solo tienes que abrir las correas de velcro de la 3770 Tape Measure Trap. Coloque la cinta métrica dentro de la trampa, con la parte posterior de la cinta métrica mirando hacia la anilla D en la parte posterior de la trampa. Ajuste y apriete las correas de velcro según corresponda. Acople la eslinga de la herramienta de bobina 3130S a la anilla en D para completar el sistema de amarre. Consulte las instrucciones completas para obtener más detalles.
- Grupo y claseCordones
- Código de armonización4202.92.9100
- Incluye1 par de manguitos de brazo de refrigeración
- Número de Upc del fabricante720476196600
- Línea de productosCalamares
- SerieKits de amarre de herramientas
- UPC_NO720476196600
Descripción general
- El kit de tethering para cinta métrica Squids® 3190 te permite sujetar una cinta métrica estándar 2lbs /0.9kg , lo que facilita el uso de la cinta métrica y evita la caída de objetos al trabajar en altura. LO INCLUIDO Incluye una eslinga espiral Squids® 3130S y una cinta métrica Squids® 3770 . INSTALACIÓN RECTAHACIA ADELANTE Los puntos de conexión para las eslingas de herramientas no siempre están disponibles, lo que puede crear un entorno peligroso mientras se trabaja en alturas. Aprenda a sujetar sus herramientas con los productos incluidos en el kit aquí. ¡No se necesitan cintas ni colas de herramientas para este práctico kit de amarre de cinta métrica! Solo tienes que abrir las correas de velcro de la 3770 Tape Measure Trap. Coloque la cinta métrica dentro de la trampa, con la parte posterior de la cinta métrica mirando hacia la anilla D en la parte posterior de la trampa. Ajuste y apriete las correas de velcro según corresponda. Acople la eslinga de la herramienta de bobina 3130S a la anilla en D para completar el sistema de amarre. Consulte las instrucciones completas para obtener más detalles.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación