Motion
40B12HF X 5/8-FB

PEER CHAIN
40B12HF X 5/8-FB

Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 0.6250 pulg. con orificio, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #07511448
No. Fabricante 40B12HF X 5/8-FB
Precio14.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
40B12HF X 5/8-FB

Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 0.6250 pulg. con orificio, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #07511448
No. Fabricante 40B12HF X 5/8-FB
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
Precio14.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8750 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1700 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.9320 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • País de origen
    China
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    12
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables

Descripción general

Descripción del fabricante
40B12HF X 5/8" FNSHD ORIFICIO-HRDND
  • Piñones de cadena de rodillos estándar de calidad y precisión fabricados con una construcción sólida
  • Fabricado con acero de alta calidad para mayor resistencia y tenacidad
  • Dientes endurecidos en piñones de accionamiento (hasta 7.95” de diámetro) para un mejor rendimiento frente al desgaste
  • Recubrimiento de óxido negro para resistir la corrosión leveGama completa disponible de piñones de diámetro simple y de diámetro acabado en stock

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"