Motion
R413000281

AVENTICS
R413000281

GU3 Acoplamiento flexible - M16x1.5 Tamaño de varilla roscada, para uso con cilindro de aire de la serie NFPA/ISO, material de acero inoxidable
Artículo MI #07512310
No. Fabricante R413000281
Precio191.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R413000281

GU3 Acoplamiento flexible - M16x1.5 Tamaño de varilla roscada, para uso con cilindro de aire de la serie NFPA/ISO, material de acero inoxidable
Artículo MI #07512310
No. Fabricante R413000281
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
Precio191.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Varilla - Tamaño de rosca
    Rosca M16x1.5

Detalles

  • Tipo de hardware
    Acoplamiento flexible forma C
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE EMBRAGUE FORMULARIO R413000281 C-16MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno