Motion
C5-RSA4-36-09

Martin
C5-RSA4-36-09

Ensamblaje completo del tensor del autoalineador de retorno - Clasificación C, 5 pulg. de diámetro de rollo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #07512441
No. Fabricante C5-RSA4-36-09
Precio986.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
C5-RSA4-36-09

Ensamblaje completo del tensor del autoalineador de retorno - Clasificación C, 5 pulg. de diámetro de rollo, 36 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #07512441
No. Fabricante C5-RSA4-36-09

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$986.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Ancho general
    49.38 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    49.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    49.38 pulg.
  • Peso
    113.015 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Devolver autoalineador
  • Número de Upc del fabricante
    697950855912
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950855912

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-RSA4-36-09 DEVOLUCIÓN CEMA
  • "ERROR:#N/A"

También puede gustarle