Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho48 pulg.
- Distancia entre orificios de montaje57 pulg.
- Ancho general61.38 pulg.
- Rollo Diámetro5 pulg.
- Diámetro del rodillo5 pulg.
- Longitud del rodillo51.38 pulg.
- Diámetro del eje25 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento61.38 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento11 pulg.
- Anchura total del fotograma61.38 pulg.
- Peso141.935 lb
Detalles
- Calificación CEMACEMA D
- Tipo de rodilloDevolver autoalineador
- Número de Upc del fabricante697950854953
- MaterialAcero
- Material de la carcasaAcero
- UPC_NO697950854953
Descripción general
Descripción del fabricante
D5-RSA4-48-09 CEMA D DEVOLUCIÓN
- "ERROR:#N/A"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature