Motion
E6-R-84-07-7S

Martin
E6-R-84-07-7S

Ensamblaje completo del rodillo de retorno - Clasificación E, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 84 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #07512465
No. Fabricante E6-R-84-07-7S
Precio1,067.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E6-R-84-07-7S

Ensamblaje completo del rodillo de retorno - Clasificación E, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 84 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #07512465
No. Fabricante E6-R-84-07-7S
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
Precio1,067.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    84 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    93 pulg.
  • Ancho general
    96 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    88 pulg.
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    89.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    96 pulg.
  • Peso
    129 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • UPC_NO
    697950894898

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-R-84-07-7S CONJUNTO DE DEVOLUCIÓN DE CEMA E
  • El diseño patentado del sello de laberinto triple está lleno de grasa para proteger el cojinete de contaminantes.
  • Los bastidores Martin Idler están diseñados para mantener un perfil óptimo de la cinta transportadora (que) promueve una menor resistencia a la rodadura.
  • Las poleas guía Martin están diseñadas para aumentar la eficiencia al reducir el consumo de energía, el mantenimiento y el costo de mano de obra.
  • Rollos de repuesto "descubiertos" para todos los principales competidores

También puede gustarle