Motion
LMK30L

THK
LMK30L

Casquillo de eje redondo - Serie LMK-L, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 45 mm, Longitud total de 123 mm, Capacidad de carga de 2490 N
Artículo MI #07513029
No. Fabricante LMK30L
Precio351.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
LMK30L

Casquillo de eje redondo - Serie LMK-L, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 45 mm, Longitud total de 123 mm, Capacidad de carga de 2490 N
Artículo MI #07513029
No. Fabricante LMK30L
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
Precio351.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Longitud total
    123 mm
  • Eje Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    2490 N
  • Serie
    LMK-L
  • Capacidad de carga estática
    5490 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LMK30L BRG LINEAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo