Motion
TSN 506 S

SKF
TSN 506 S

Orificio de 25 mm, Acero con material de elemento de silicona, 42.50 mm OD, 18 mm Ancho general
Artículo MI #07513754
No. Fabricante TSN 506 S
Precio324.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 506 S

Orificio de 25 mm, Acero con material de elemento de silicona, 42.50 mm OD, 18 mm Ancho general
Artículo MI #07513754
No. Fabricante TSN 506 S
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
Precio324.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    42.50 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Ancho
    0.7087 pulg., 18 mm

Detalles

  • Material
    Acero con elemento de silicona
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN506S AISLADOR DEL COJINETE