Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad5.5 pulg.
- Altura2.8 pulg.
- Ancho3.8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para supervisar diversos fluidos en aplicaciones de medición de caudal industrial donde se requiere un medidor de panel remoto simple, compacto y fácil de usar.
- AplicacionesEl monitor de procesos MX 9000 es un dispositivo versátil y multifuncional que le ayuda a realizar un seguimiento de la velocidad, el total, el límite, la relación y mucho más. La unidad estándar es un canal. Dos canales opcionales permiten supervisar los flujos dobles y mostrarlos de varias formas: por separado, como suma (por ejemplo, en el uso total de material), como diferencia (como en el consumo de combustible) o como una relacióndel producto A/producto B. Utilice también el MX 9000 para detectar el flujo bidireccional cuando las señales de canal A y B estén disponibles desde un solo caudalímetro.El MX 9000 tiene una serie de funciones relacionadas que se suman a sus capacidades. Cuatro variaciones del modelo (consulte el reverso) dan al MX 9000 la capacidad de realizar tareas de límite, advertencia y alarma.
- FunciónFlujo/total de canal único
- SalidaSalida 4-20mA
- Tipo de productoSensores de flujo
- SerieMX 9000
Descripción general
- Opciones de tasa, total, límite, lote y relación
- Canal único o doble
- Dos salidas programables de relé de forma C (opcional)
- Una o dos salidas asignables de 4-20 mA (opcional)
- Capacidades de registro de datos
- Pantalla LCD de fácil lectura con retroiluminación en color que cambia de color para advertencia o alarma
- Controlador de lotes: almacena hasta 20 recetas de lotes