Motion
23292CAMKC3W507

NSK
23292CAMKC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 830 mm D.E., 296 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07514948
No. Fabricante 23292CAMKC3W507
Precio159,663.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23292CAMKC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 830 mm D.E., 296 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07514948
No. Fabricante 23292CAMKC3W507

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio159,663.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    830 mm
  • En general Ancho  
    296 mm
  • Peso
    693.87 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 232
  • Capacidad de carga dinámica
    7350000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176952364
  • RPM Máx.
    380 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    280 rpm
  • Velocidad máxima
    380 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    1.37E7 N
  • UPC_NO
    029176952364

Descripción general

Descripción del fabricante
23292CAMKC3W507 RODILLO ESFÉRICO BRG