Motion
23220CKC2W507

NSK
23220CKC2W507

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 60.30 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #07514979
No. Fabricante 23220CKC2W507
Precio1,324.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23220CKC2W507

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 180 mm D.E., 60.30 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #07514979
No. Fabricante 23220CKC2W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,324.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    60.30 mm
  • Peso
    14.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    340000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C2
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176889790
  • RPM máximas (grasa)
    2200 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    490000 N
  • UPC_NO
    029176889790

Descripción general

Descripción del fabricante
23220CKC2W507 BRG