Motion
UCFCS215-48

AMI Bearings
UCFCS215-48

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 3.0000 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #07515235
No. Fabricante UCFCS215-48
Precio822.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCFCS215-48

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 3.0000 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #07515235
No. Fabricante UCFCS215-48
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
Precio822.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.3030 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.0630 pulg.
  • Ancho general
    2.3030 pulg.
  • Peso
    12.40 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC215-48
  • Descripción
    UCFCS215-48, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCS200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FCSX14
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFCS

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFCS215-48 3 CARRO DE FLG PILOTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo