Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- Longitud31 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorGris
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales medianos a grandes, fabricación de metales, limpieza de piezas, mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, y fijación y anclaje medianos a pesados.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- Patrón de agarreEspuma
- Tipo de agarreEspuma
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoKevlar
- Número de Upc del fabricante616314208003
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314208003
Descripción general
- La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- Kevlar® la cubierta de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación