Motion
23222CAMC3W507

NSK CORP, BEARING DIV
23222CAMC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 69.8 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07515768
No. Fabricante 23222CAMC3W507
Precio1,568.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23222CAMC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 69.8 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07515768
No. Fabricante 23222CAMC3W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,568.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    69.80 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176826313
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    029176826313

Descripción general

Descripción del fabricante
23222CAMC3W507 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno