Motion
EM3313T-BG
Motor de conexión a tierra del eje - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 215T Estructura, Caja OPSB, 60 Hz, 1770 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #07516106
No. Fabricante EM3313T-BG
Precio3,535.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de conexión a tierra del eje - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 215T Estructura, Caja OPSB, 60 Hz, 1770 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #07516106
No. Fabricante EM3313T-BG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,535.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del bastidor
    215T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total
    17.4500 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    17.45 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    129 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inversor listo; conexión a tierra del eje; grasa para cojinetes Polyrex Em (-20F +300F)
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    25 A a 230 V;26 A a 208 V;12.500 A a 460 V
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción
    10HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 215T, 3742M, OPSB, F1
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6307
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    OPSB
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    12.5 A
  • Corriente de carga completa
    12.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Hp
    10 CV
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    H
  • Número de catálogo del fabricante
    EM3313T-BG
  • Número de Upc del fabricante
    781568721834
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568721834
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 HZ;460 V a 60 HZ

Descripción general

Descripción del fabricante
EM3313T-BG MOTOR DE CONEXIÓN A TIERRA DEL EJE