Motion
23236EMBW33

Timken
23236EMBW33

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 112 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #07516227
No. Fabricante 23236EMBW33
Precio7,860.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23236EMBW33

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 112 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #07516227
No. Fabricante 23236EMBW33
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
Precio7,860.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    112 mm
  • Peso
    84.93 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796290327
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796290327

Descripción general

Descripción del fabricante
23236EMBW33
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior