Motion
QMF13403

Timken
QMF13403

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 4-1/2 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #07516234
No. Fabricante QMF13403
Precio5,827.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QMF13403

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 4-1/2 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #07516234
No. Fabricante QMF13403
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
Su precio$5,827.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.3800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    66.744 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450502665
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450502665

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE QMF13403 4-1/2"
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión