Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- Accionamiento2-Position individuales
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Función2 posición única
- Catálogo del fabricante
- Número de Puertos2
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de tuberíaPuerto lateral
- SerieVFS
- Entrada eléctrica del solenoideConducto enchufable con terminal
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarsin subplaca
Descripción general
- VFS3000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
- Tipo de rosca: Rc(PT)
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8
- Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
- Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo