Motion
T6-600
T6-600
Artículo MI #07517010
No. Fabricante T6-600
Precio310.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
T6-600
Artículo MI #07517010
No. Fabricante T6-600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio310.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Tecnología FieldSense para medición de tensión CA, corriente y frecuencia sin hacer contacto eléctrico con tensión activa • Pantalla simultánea de tensión y corriente: muestra todas las mediciones de la fuente de alimentación de un vistazo para una resolución de problemas eficiente • De 0A CA a 200 A CA • Tensión y corriente de verdadero valor eficaz • Resistencia: 1 ohm a 100 k ohm • Medición de frecuencia: De 45 Hz a 66 Hz • Capacidad del cable: 4/0 awg (120 mm) con una apertura de mordaza de 17.8 mm • El botón HOLD congela temporalmente la lectura para facilitar la visualización • Pantalla de fácil lectura con retroiluminación • Acepta el colgador magnético para medidor Fluke TPAK opcional (Mi artículo n.o 02467355) para un funcionamiento cómodo • Garantía estándar de 2 años (ampliable a 4 años a través del registro del producto en un plazo de 45 días desde la compra) • Fabricante: Fluke

Descripción general

Descripción del fabricante
T6-600 (4910331) VOLTÍMETRO SIN CONTACTO
  • Tecnología FieldSense para medición de tensión CA, corriente y frecuencia sin hacer contacto eléctrico con tensión activa
  • Pantalla simultánea de tensión y corriente: muestra todas las mediciones de la fuente de alimentación de un vistazo para una resolución de problemas eficiente
  • 0A CA a 200 A CA
  • Tensión y corriente de verdadero valor eficaz
  • Resistencia: 1 ohm a 100 k ohmios
  • Medición de frecuencia: de 45 Hz a 66 Hz
  • Capacidad del cable: 4/0 awg (120 mm) con una abertura de mordaza de 17.8 mm
  • El botón HOLD congela temporalmente la lectura para facilitar la visualización
  • Pantalla fácil de leer con retroiluminación
  • Acepta el soporte magnético para medidor Fluke TPAK opcional (Mi artículo n.o 02467355) para un funcionamiento cómodo
  • Garantía estándar de 2 años (ampliable a 4 años a través del registro del producto en un plazo de 45 días desde la compra)
  • Fabricante: Fluke