Motion
6052447

SICK Inc
6052447

Presostato universal PBS—Unidad de presión: Bar, Rango de medición: 0 a 40, Conector de proceso: G 1/2 en B empotrado
Artículo MI #07517049
No. Fabricante 6052447
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SICK Inc
6052447

Presostato universal PBS—Unidad de presión: Bar, Rango de medición: 0 a 40, Conector de proceso: G 1/2 en B empotrado
Artículo MI #07517049
No. Fabricante 6052447
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Interruptores de presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6052447 PBS-RB040SF2FSFE5A0Z SENSORES
  • Configuración y funcionamiento rápidos y sencillos gracias a tres pulsadores grandes y una pantalla clara
  • Lectura perfecta de la pantalla y enrutamiento óptimo de los cables gracias a la carcasa giratoria
  • Soluciones individuales a través de una variedad de configuraciones
  • Aplicación universal gracias a una membrana de acero inoxidable totalmente soldada y muy duradera
  • Ahorra espacio y costes: no se necesitan adaptadores debido a la amplia gama de conexiones de proceso estándar
  • Alta fiabilidad gracias a la aplicación de tecnologías probadas y materiales de alta calidad, resistencia al agua según IP65 y IP67 , así como una excelente seguridad contra sobrepresión
  • IO-Link permite un ajuste de parámetros rápido y fiable al cambiar productos
  • Fabricante: Sensores de ENFERMEDAD

You May Also Like