Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
Detalles
- MarcaÓptica Bouton
- DescripciónProporciona protección contra partículas y residuos voladores. Ideal para la fabricación general y en cualquier lugar donde se necesite protección ocular.
- Descripción Palabra claveGafas Bouton
- Material del bastidorVinilo
- Revestimiento de la lenteAntiarañazosAntiempañamiento
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314106460
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314106460
- VentilaciónSin ventilación
Descripción general
- Montura sólida no ventilada
- Cuerpo de vinilo suave que se adapta perfectamente al rostro sin presión ni irritación
- Se ajusta cómodamente a la mayoría de gafas graduadas
- Las aletas frontales extendidas cierran los huecos sobre la nariz y las zonas de los pómulos, proporcionando una excelente protección
- Montura transparente azul transparente para evitar el amarilleamiento
- Diadema elástica
- Cumple con ANSI Z87.1
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación