Motion
TAP10-2A20-8

Duff-Norton
TAP10-2A20-8

Actuador de tornillo Acme - Serie TAL, montaje con horquilla, voltaje de entrada de 220 / 230 V CA, longitud de carrera de 8 pulg., capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #07517178
No. Fabricante TAP10-2A20-8
Precio2,509.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
TAP10-2A20-8

Actuador de tornillo Acme - Serie TAL, montaje con horquilla, voltaje de entrada de 220 / 230 V CA, longitud de carrera de 8 pulg., capacidad de carga de 1000 lb
Artículo MI #07517178
No. Fabricante TAP10-2A20-8
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
Precio2,509.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud retraída
    16 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    8 pulg.
  • Peso
    21 lb

Detalles

  • Consumo de corriente
    2.0 / 2.5 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    17 %
  • Capacidad de carga dinámica
    1000 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • Voltaje de entrada
    220 / 230 V CA
  • Interruptores de límite
    Interruptor límite de carrera
  • Capacidad de carga
    1000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    TAL
  • Velocidad a plena carga
    0.45/ 0.37 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    1000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TAP10-2A20-8 ACTUADOR
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • IP50 Protección
  • Los interruptores de límite ajustables en el extremo del motor ahorran espacio
  • Carcasa de aluminio y tubo exterior
  • Tubo de traducción de acero inoxidable
  • Montaje de horquilla doble
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
  • Grasa especial para bajas temperaturas disponible

You May Also Like