Motion
66253387817

Norton Abrasives
66253387817

Rueda sin centro -
Artículo MI #07517192
No. Fabricante 66253387817
Precio1,933.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66253387817

Rueda sin centro -
Artículo MI #07517192
No. Fabricante 66253387817
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
Precio1,933.14 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Grado
    Grano medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    1625 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253387817

Descripción general

Descripción del fabricante
66253387817 01 20" X 6" X 12" 55A60-KVS3
  • El óxido de aluminio Monocrystalline 55A ofrece un rendimiento superior en rectificadoras de superficie de penetración y alimentación directa sin centro con 2X-plus la vida útil de las ruedas de óxido de aluminio de la competencia
  • La unión Vitrium 3 VS3 permite el corte más frío, alta velocidad y sujeción precisa de la forma
  • Ideal para componentes de forma simple a compleja, con mayor productividad; más piezas de calidad a bajo coste por pieza
  • Mejor opción cuando se utiliza una rueda para moler varios materiales diferentes
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo