Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior0.2812 pulg.
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- En general Ancho0.2812 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónR4A 2RS ESPECIAL A GRANEL
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER R4A 2RS BULK SPECIAL es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.25 pulg. con diámetro exterior de 0.75 pulg., ancho de 0.2812 pulg., diseño recto, tipo sellado doble.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER R4A 2RS A GRANEL ESPECIAL
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial