Motion
37530680
Rango de 0" a 12", graduación de 0.001", 0.1" por revolución, calibrador de cuadrante; superficie blanca, longitud de mordaza de 2.51", precisión de hasta 0.0015", certificado de trazabilidad NIST
Artículo MI #07517427
No. Fabricante 37530680
Precio427.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0" a 12", graduación de 0.001", 0.1" por revolución, calibrador de cuadrante; superficie blanca, longitud de mordaza de 2.51", precisión de hasta 0.0015", certificado de trazabilidad NIST
Artículo MI #07517427
No. Fabricante 37530680

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio427.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    2.5100 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0015 pulg.
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Estilo de mordaza
    Dentro/fuera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    12 pulg.
  • Rango por revolución
    0.100 pulg.
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE DIAL SPI DE 17-975-4 12"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo