Motion
NCY3B20-2000

SMC
NCY3B20-2000

NCY3B, sin varillas acopladas al imán
Artículo MI #07517484
No. Fabricante NCY3B20-2000
Precio327.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCY3B20-2000

NCY3B, sin varillas acopladas al imán
Artículo MI #07517484
No. Fabricante NCY3B20-2000
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
Precio327.66 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    NCY3

Descripción general

Descripción del fabricante
NCY3B20-2000 NCY3B, ACOPLADO DEL IMÁN
  • Tamaños de orificio (nominal): 1/4", 3'8", 5/8", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2"
  • Longitud de carrera: 2", 3", 4", 5", 6" 8", 10", 15", 20", 25", 30", 40", 60", 80"
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.12 ~ 0.16 MPa ( 17 ~ 23 psi)
  • Velocidad: 2 ~ 20 pulgadas/seg.
  • Las opciones incluyen: Resistencia al calor 302°F (XB6), Baja velocidad, 0.6 ~ 2.0 pulgadas/seg. (XB9), Ultrabaja velocidad, 0.3 ~ 2.0 pulgadas/seg. (XB13), Alta velocidad, 59.0 pulgadas/seg. (X160), Revestimiento de cromo duro (X322)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo