Motion
ES8X2PHNTBK

Albion
ES8X2PHNTBK

Material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 8.0000 in, ancho de cara de 2.0000 in, capacidad de carga de 1250 lb
Artículo MI #07517744
No. Fabricante ES8X2PHNTBK
Precio61.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
ES8X2PHNTBK

Material de rueda fenólica, diámetro de rueda de 8.0000 in, ancho de cara de 2.0000 in, capacidad de carga de 1250 lb
Artículo MI #07517744
No. Fabricante ES8X2PHNTBK
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
Precio61.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    9-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    6-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Plataformas rodantes, plataformas minoristas y carros de madera, carros comerciales, cajas de herramientas, carros y camiones de almacén, contenedores de residuos
  • Capacidad de carga
    1250 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de material de rueda
    Fenólico

Descripción general

Descripción del fabricante
ES8X2PHNTBK 8X2 PHN SWL RUEDA SUPERIOR PLT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo