Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cartucho20 pulg.
- Tamaño del puerto de entrada/salida1-1/2 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra claveBrida de cara elevada de 1-1/2 pulg.
- Descripción Palabra clave 2Cartuchos de 3 x 20 pulgadas
- Finalizar configuraciónUniversal, DOE, 222-FLAT, 226-FLAT
- Tipo de puerto de entrada/salidaBrida de cara elevada
- Catálogo del fabricante
- Número de cartuchos3
- Configuración de salidaLado opuesto
- Presión nominal150 psi a 250°F
- Acabado de la superficieElectropulido
- Material del recipienteAcero inoxidable 316
Descripción general
- Las copas de asiento universales y las placas de compresión/sujeción alternativas permiten que los vasos acepten cartuchos DOE, 222/FLAT o 222/ FIN
- Construcción en acero inoxidable
- Diseño de junta tórica simple (estándar de buna)
- Cierre de tuerca de ojo/perno oscilante de fácil acceso
- Patas de soporte/montaje en ángulo soldadas de alta resistencia
- Peñón de cierre de volante manual asistido por cojinetes (GTCH12 y mayores)