Especificaciones
Dimensiones
- Altura38 cm
- Longitud40 cm
- Peso5.4 kg
- Ancho35 cm
Detalles
- Detalles adicionalesAyuda a reducir el riesgo de lesiones en la muñeca al fomentar una posición neutral de la muñeca.
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorNegro
- Material de la tela de la cubiertaNailon/neopreno
- DescripciónAyuda a reducir el riesgo de lesiones en la muñeca al fomentar una posición neutral de la muñeca.
- Descripción Palabra claveSoportes ergonómicos
- CaracterísticasNeopreno ventilado con forro de felpa para una comodidad duradera
- Número de Upc del fabricante616314113277
- UPC_NO616314113277
Descripción general
Descripción del fabricante
290-9013L SOPORTE DE MUÑECA DE TUBERÍA
- Neopreno ventilado con forro de felpa para una comodidad duradera
- Soporte acanalado no metálico de primera calidad que permanece en la parte superior e inferior de la muñeca
- Correa elástica de 2" de ancho que ayuda a estabilizar la muñeca
- Cierre de velcro
- Sin látex
- Lavar a máquina en frío, secar en línea
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature