Motion
239/600 CAK/C083W507

SKF
239/600 CAK/C083W507

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 800 mm D.E., 150 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07518229
No. Fabricante 239/600 CAK/C083W507
Precio96,268.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
239/600 CAK/C083W507

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 800 mm D.E., 150 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07518229
No. Fabricante 239/600 CAK/C083W507
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
Precio96,268.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    600 mm
  • Exterior Diámetro  
    800 mm
  • En general Ancho  
    150 mm
  • Peso
    461.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • RPM Máx.
    750 rpm
  • Velocidad máxima
    750 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    239

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO ESFÉRICO 239/600 CAK/C083W507