Motion
23992CAMKC3P55W507

NSK
23992CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 620 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07518245
No. Fabricante 23992CAMKC3P55W507
Precio49,705.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23992CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 460 mm D.I., 620 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07518245
No. Fabricante 23992CAMKC3P55W507
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
Precio49,705.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Exterior Diámetro  
    620 mm
  • En general Ancho  
    118 mm
  • Peso
    212.35 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    2220000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176827716
  • Velocidad máxima
    430 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    4950000 N
  • UPC_NO
    029176827716

Descripción general

Descripción del fabricante
23992CAMKC3P55W507 COJINETE ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs