Motion
23932CAMC3W507

NSK
23932CAMC3W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 160 mm D.I., 220 mm D.E., 45 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07518251
No. Fabricante 23932CAMC3W507
Precio3,756.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23932CAMC3W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 160 mm D.I., 220 mm D.E., 45 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #07518251
No. Fabricante 23932CAMC3W507
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
Precio3,756.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    220 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    11.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    450000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176827372
  • RPM máximas (grasa)
    1400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    675000 N
  • UPC_NO
    029176827372

Descripción general

Descripción del fabricante
23932CAMC3W507 BRG