Motion
81 11 250

Knipex
81 11 250

Pinzas de agarre de tubería de 10"-Mandíbulas de plástico reemplazables
Artículo MI #07518455
No. Fabricante 81 11 250
Precio94.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
81 11 250

Pinzas de agarre de tubería de 10"-Mandíbulas de plástico reemplazables
Artículo MI #07518455
No. Fabricante 81 11 250
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
Precio94.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    3/4 in
  • Longitud total
    10 in
  • Peso del envío
    0.804 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    3/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    10 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    10 1/8 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.8 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.6 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.4 in
  • Ancho de la herramienta
    2 5/16 in
  • Peso
    0.76
  • Ancho
    2 5/16 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • Acabado de color
    Rojo
  • Descripción
    Alicates de agarre de tuberías: mordazas de plástico reemplazables
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico antideslizante
  • Estilo de mango
    Plástico antideslizante
  • Tipo de mango
    Plástico antideslizante
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    3/8 pulg. a 3 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    843221021535
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Capacidad máxima de la mordaza
    3/8 pulg. a 3 pulg.
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221021535
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
81-11-250 ALICATES DE SIFÓN Y CONECTOR
  • Ideal para apretar y soltar juntas de tubos de plástico, tuercas de unión redondas, de 3/8" a 3".
  • Ajuste fino con botones para un ajuste perfecto en piezas de trabajo de diferentes tamaños.
  • La mordaza blanda es una herramienta ideal para enchufes de cañones en aplicaciones de aviación y conexiones eléctricas en aplicaciones de automóviles, camiones y remolques de alto rendimiento.
  • Diseño de junta de caja para mayor estabilidad.
  • 25 posiciones de ajuste.
  • Con mordazas de plástico intercambiables para evitar que las superficies de trabajo se rompan.
  • Hay disponibles dos versiones de repuestos de mordaza: mordazas rojas 81 19 250 V01 , mordazas dobles rojas/azules 81 19 250 V02 .
  • Fácil de reemplazar las mordazas de plástico: simplemente desenrosque el tornillo, retire la mordaza de plástico e invierta el proceso para reemplazar la mordaza de plástico.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo