Motion
D6-R-42-09

Martin
D6-R-42-09

Rodillo tensor de repuesto de retorno - D, 6 in de diámetro del rodillo, 42 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07518625
No. Fabricante D6-R-42-09
Precio345.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
D6-R-42-09

Rodillo tensor de repuesto de retorno - D, 6 in de diámetro del rodillo, 42 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07518625
No. Fabricante D6-R-42-09
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
Precio345.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    42 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    45.38 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    46.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    67.47 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    D
  • Número de Upc del fabricante
    697950832609
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Devolución
  • UPC_NO
    697950832609

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-R-42-09 CEMA D 6" DIA ACERO RETORNO

También puede gustarle