Motion
D6-R-36-09

Martin
D6-R-36-09

Rodillo tensor de repuesto de retorno - D, 6 in de diámetro del rodillo, 36 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07518626
No. Fabricante D6-R-36-09
Precio267.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
D6-R-36-09

Rodillo tensor de repuesto de retorno - D, 6 in de diámetro del rodillo, 36 in de ancho de banda, 09 de grosor de pared, material de acero
Artículo MI #07518626
No. Fabricante D6-R-36-09

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio267.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39.38 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    40.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    43.23 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    D
  • Número de Upc del fabricante
    697950832647
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Devolución
  • UPC_NO
    697950832647

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-R-36-09 CEMA D 6" DIA ACERO RETORNO

También puede gustarle