Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2X-Large
Detalles
- Uso en clima fríoApropiado para clima frío
- ColorNegro
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaChaqueta
- Uso de la prendaCalentado
- Código de armonización6202.93.0700
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- Número de Upc del fabricante885911371599
- MaterialPoliéster, Spandex
- Número de subdivisiones4
- UPC_NO885911371599
Descripción general
- Alimentadas con baterías 20V MAX o 112V MAX, las chaquetas térmicas DEWALT'S proporcionan horas de calidez y comodidad cuando baja la temperatura.
- Fabricadas con materiales de alta resistencia, estas chaquetas resisten las duras condiciones del lugar de trabajo y son lo suficientemente elegantes como para llevarlas por la ciudad.
- La chaqueta térmica para mujer DEWALT DCHJ066 presenta una capa exterior de mezcla de poliéster suave, resistente al agua y al viento e incluye 4 zonas de calentamiento. El kit incluye camisa calefactada, adaptador de fuente de alimentación USB, batería 20V MAX y cargador.
- Exterior de poliéster y Spandex - Exterior de poliéster
- Hasta 5.5 horas de autonomía con ajuste bajo con la batería compacta 20V MAX de 1.5 Ah
- Exterior de mezcla de poliéster suave, resistente al agua y al viento
- 4 zonas de calentamiento que incluyen la parte izquierda y derecha del pecho, la parte media de la espalda y el cuello
- Controlador LED con 3 ajustes de temperatura (alta, media, baja con función de precalentamiento)
- Baterías Premium 20V MAX almacenadas en un bolsillo de batería eficiente
- Fuente de alimentación USB con 2 puertos de alimentación USB para cargar dispositivos electrónicos portátiles. La extensión le permite colocarlo en los bolsillos delanteros o traseros
- Las bolsas de la batería se expanden para aceptar paquetes de baterías DEWALT XR 4.0 Ah.
- Capucha extraíble y ajustable
- 4 bolsillos en total: cintura izquierda y derecha, parte exterior izquierda del pecho e interior izquierda del pecho
- El cortavientos añadido impide que el viento pase a través de la cremallera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Combinación de lavado de ojos de emergencia RadiansObtenga más información sobre la estación de lavado de ojos de emergencia óptima de Radians, el carro de drenaje, el soporte del tanque de lavado de ojos y la alarma de estación de lavado de ojos de emergencia.
Ver la documentación
Equipo de seguridad RadianLa ropa de alta visibilidad de Radian, los guantes resistentes a los cortes y la ropa de abrigo resistente a las inclemencias del tiempo diseñados para la seguridad y la durabilidad. También cuenta con gafas de seguridad antiempañamiento IQ y con revestimientos para una claridad duradera y el cumplimiento de las normas ANSI.
Ver la documentación
Toallas de limpieza para lentes RadianLas toallitas de limpieza de lentes LCD100-MICA son ideales para limpiar superficies de vidrio, plástico y policarbonato. Estas 100 toallitas prehumedecidas ayudan a evitar el empañamiento y reducen la electricidad estática para obtener resultados claros y sin manchas.
Ver la documentación