Motion
DCHJ066C1-M

RADIANS INC.
DCHJ066C1-M

Kit de chaqueta calefactada para mujer DeWalt GEAR℮ 20V/12V MAX - Poliéster, Spandex, Tamaño mediano, Color negro, Cierre frontal con cremallera
Artículo MI #07519150
No. Fabricante DCHJ066C1-M
Precio541.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
DCHJ066C1-M

Kit de chaqueta calefactada para mujer DeWalt GEAR℮ 20V/12V MAX - Poliéster, Spandex, Tamaño mediano, Color negro, Cierre frontal con cremallera
Artículo MI #07519150
No. Fabricante DCHJ066C1-M
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
Precio541.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Medicamento

Detalles

  • Uso en clima frío
    Apropiado para clima frío
  • Color
    Negro
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaqueta
  • Uso de la prenda
    Calentado
  • Código de armonización
    6202.93.0700
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha extraíble
  • Número de Upc del fabricante
    885911371568
  • Material
    Poliéster, Spandex
  • Número de subdivisiones
    4
  • UPC_NO
    885911371568

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA CALEFACTADA PARA MUJER DCHJ066C1-M MAX
  • Alimentadas con baterías 20V MAX o 112V MAX, las chaquetas térmicas DEWALT'S proporcionan horas de calidez y comodidad cuando baja la temperatura.
  • Fabricadas con materiales de alta resistencia, estas chaquetas resisten las duras condiciones del lugar de trabajo y son lo suficientemente elegantes como para llevarlas por la ciudad.
  • La chaqueta térmica para mujer DEWALT DCHJ066 presenta una capa exterior de mezcla de poliéster suave, resistente al agua y al viento e incluye 4 zonas de calentamiento. El kit incluye camisa calefactada, adaptador de fuente de alimentación USB, batería 20V MAX y cargador.
  • Exterior de poliéster y Spandex - Exterior de poliéster
  • Hasta 5.5 horas de autonomía con ajuste bajo con la batería compacta 20V MAX de 1.5 Ah
  • Exterior de mezcla de poliéster suave, resistente al agua y al viento
  • 4 zonas de calentamiento que incluyen la parte izquierda y derecha del pecho, la parte media de la espalda y el cuello
  • Controlador LED con 3 ajustes de temperatura (alta, media, baja con función de precalentamiento)
  • Baterías Premium 20V MAX almacenadas en un bolsillo de batería eficiente
  • Fuente de alimentación USB con 2 puertos de alimentación USB para cargar dispositivos electrónicos portátiles. La extensión le permite colocarlo en los bolsillos delanteros o traseros
  • Las bolsas de la batería se expanden para aceptar paquetes de baterías DEWALT XR 4.0 Ah.
  • Capucha extraíble y ajustable
  • 4 bolsillos en total: cintura izquierda y derecha, parte exterior izquierda del pecho e interior izquierda del pecho
  • El cortavientos añadido impide que el viento pase a través de la cremallera

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"