Motion
DCHJ074D1-3X

RADIANS INC.
DCHJ074D1-3X

Sudadera con capucha y forro polar con calefacción DeWalt GEAR℮ Realtree XTRA®️ - Poliéster, algodón, talla 3X-Large , color camuflaje, cierre frontal con cremallera
Artículo MI #07519173
No. Fabricante DCHJ074D1-3X
Precio461.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
DCHJ074D1-3X

Sudadera con capucha y forro polar con calefacción DeWalt GEAR℮ Realtree XTRA®️ - Poliéster, algodón, talla 3X-Large , color camuflaje, cierre frontal con cremallera
Artículo MI #07519173
No. Fabricante DCHJ074D1-3X
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
Precio461.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3X-Large

Detalles

  • Uso en clima frío
    Apropiado para clima frío
  • Color
    Camuflaje
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaqueta
  • Uso de la prenda
    Calentado
  • Código de armonización
    6101.20.0010
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    674326304700
  • Material
    Algodón, poliéster
  • Número de subdivisiones
    3
  • UPC_NO
    674326304700

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE FORRO POLAR DE CAMUFLAJE DCHJ074D1-3X HTD JCK
  • Alimentadas con baterías 20V MAX o 112V MAX, las chaquetas térmicas DEWALT'S proporcionan horas de calidez y comodidad cuando baja la temperatura.
  • Fabricadas con materiales de alta resistencia, estas chaquetas resisten las duras condiciones del lugar de trabajo y son lo suficientemente elegantes como para llevarlas por la ciudad.
  • La sudadera con capucha DEWALT DCHJ068 Heated presenta una capa exterior de poliéster resistente al viento duradera e incluye 3 zonas de calentamiento. El kit incluye camisa calefactada, adaptador de fuente de alimentación USB, batería 20V MAX y cargador.
  • Zonas de calentamiento de 3 núcleos; parte superior izquierda y derecha del pecho y parte media de la espalda
  • Patrón de camuflaje RealTree® Xtra® en forro polar pesado
  • El controlador LED ofrece 3 ajustes de temperatura (alto, medio, bajo) con función de precalentamiento
  • La fuente de alimentación USB acepta baterías de iones de litio DEWALT MAX XR de 20-Volt que proporcionan horas de funcionamiento
  • El bolsillo de la batería acepta baterías de iones de litio MAX XR de 20-Volt que proporcionan horas de funcionamiento

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"