Motion
DCHJ075B-L

RADIANS INC.
DCHJ075B-L

Chaqueta de trabajo acolchada con calefacción DeWalt GEAR-Material de poliéster, Tamaño grande, Color negro, Cierre delantero con cremallera
Artículo MI #07519180
No. Fabricante DCHJ075B-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
DCHJ075B-L

Chaqueta de trabajo acolchada con calefacción DeWalt GEAR-Material de poliéster, Tamaño grande, Color negro, Cierre delantero con cremallera
Artículo MI #07519180
No. Fabricante DCHJ075B-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Uso en clima frío
    Apropiado para clima frío
  • Color
    Negro
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaqueta
  • Uso de la prenda
    Calentado
  • Código de armonización
    6201.93.4700
  • Alta visibilidad
    Prenda de alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    674326304731
  • Material
    Poliéster
  • Número de subdivisiones
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
DCHJ075B-L HTD JCK BLK ACOLCHADO DESNUDO
  • Alimentadas con baterías 20V MAX o 112V MAX, las chaquetas térmicas DEWALT'S proporcionan horas de calidez y comodidad cuando baja la temperatura.
  • Fabricadas con materiales de alta resistencia, estas chaquetas resisten las duras condiciones del lugar de trabajo y son lo suficientemente elegantes como para llevarlas por la ciudad.
  • La sudadera con capucha DEWALT DCHJ068 Heated presenta una capa exterior de poliéster resistente al viento duradera e incluye 3 zonas de calentamiento.
  • Incluye camisa calefactada y adaptador de fuente de alimentación USB.
  • Exterior resistente al agua y al viento
  • Relleno de poliéster acolchado para mayor comodidad
  • El controlador LED ofrece 3 ajustes de temperatura (alto, medio, bajo) con función de precalentamiento
  • El bolsillo de la batería acepta baterías de iones de litio MAX XR de 20-Volt que proporcionan un tiempo de autonomía prolongado
  • Ribetes reflectantes para mayor visibilidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"