Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMedicamento
Detalles
- Uso en clima fríoApropiado para clima frío
- ColorNegro
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaChaqueta
- Uso de la prendaCalentado
- Código de armonización6201.93.4700
- Alta visibilidadPrenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaNinguna
- Número de Upc del fabricante674326304724
- MaterialPoliéster
- Número de subdivisiones3
Descripción general
- Alimentadas con baterías 20V MAX o 112V MAX, las chaquetas térmicas DEWALT'S proporcionan horas de calidez y comodidad cuando baja la temperatura.
- Fabricadas con materiales de alta resistencia, estas chaquetas resisten las duras condiciones del lugar de trabajo y son lo suficientemente elegantes como para llevarlas por la ciudad.
- La sudadera con capucha DEWALT DCHJ068 Heated presenta una capa exterior de poliéster resistente al viento duradera e incluye 3 zonas de calentamiento.
- Incluye camisa calefactada y adaptador de fuente de alimentación USB.
- Exterior resistente al agua y al viento
- Relleno de poliéster acolchado para mayor comodidad
- El controlador LED ofrece 3 ajustes de temperatura (alto, medio, bajo) con función de precalentamiento
- El bolsillo de la batería acepta baterías de iones de litio MAX XR de 20-Volt que proporcionan un tiempo de autonomía prolongado
- Ribetes reflectantes para mayor visibilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Combinación de lavado de ojos de emergencia RadiansObtenga más información sobre la estación de lavado de ojos de emergencia óptima de Radians, el carro de drenaje, el soporte del tanque de lavado de ojos y la alarma de estación de lavado de ojos de emergencia.
Ver la documentación
Equipo de seguridad RadianLa ropa de alta visibilidad de Radian, los guantes resistentes a los cortes y la ropa de abrigo resistente a las inclemencias del tiempo diseñados para la seguridad y la durabilidad. También cuenta con gafas de seguridad antiempañamiento IQ y con revestimientos para una claridad duradera y el cumplimiento de las normas ANSI.
Ver la documentación
Toallas de limpieza para lentes RadianLas toallitas de limpieza de lentes LCD100-MICA son ideales para limpiar superficies de vidrio, plástico y policarbonato. Estas 100 toallitas prehumedecidas ayudan a evitar el empañamiento y reducen la electricidad estática para obtener resultados claros y sin manchas.
Ver la documentación