Motion
1003020
Grasa de litio blanca
Artículo MI #07519643
No. Fabricante 1003020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa de litio blanca
Artículo MI #07519643
No. Fabricante 1003020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Peso neto
    0.992 lb
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Longitud total
    2.63 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    3 años

Detalles

  • Contenido de alcohol
    Sin alcohol
  • Contenido de amoniaco
    Sin amoniaco
  • Aplicación
    Uso en terminales de baterías, cables de freno, tapas de distribuidores, cierres, bisagras, pernos, cierres, antenas, equipos, herramientas, guías, guías deslizantes, rodamientos, rodillos, hebillas, grilletes, engranajes de cabrestante y otras piezas móviles externas o superficies expuestas
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Tipo de limpiador
    Lubricantes
  • Color
    Blanco
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Acción de espuma
    Acción de espuma
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Aerosol
  • Código de armonización
    3403.99.0000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de Upc del fabricante
    723783201265
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Tipos de productos
    Lubricantes
  • Aroma
    Disolvente
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Patrón de pulverización del ventilador
  • Superficies limpias
    Piezas metálicas en movimiento
  • Resistencia al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
1003020 MST WH GRASA DE LITIO AERO DZ
  • Fórmula no clorada con PTFE; lubrica y reduce la fricción; evita el óxido y la corrosión; se asienta con firmeza rápidamente y resiste el lavado y la eliminación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo