Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la eslinga35 pies
- Peso13.14 lb
Details
- ColorAUTO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886617028
- MaterialACERO
- Resistencia nominal al descanson/a lb
- Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencian/a lb
- UPC_NO697886617028
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
LÍNEA DE CABRESTANTE 38WISX35 3/8" X 35 PIES 6X19
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature