Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango6 in
- Altura1 pulg.
- Longitud10 1/16 in
- Profundidad general1 pulg.
- Longitud total10 in
- Altura de pieza única1 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única10 1/16 in
- Ancho de pieza única10 1/16 in
- Peso de la herramienta1.01 libras
- Ancho de la herramienta2 1/4 in
- Peso1.01
- Ancho2 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- Alambre duro con capacidad de corte9/64 in
- Capacidad de corte del alambre para piano1/8 in
- DescripciónAccesorio atado a fresas diagonales de alto apalancamiento
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente atado
- Tipo de mangoMulticomponente atado
- Código de armonización8203.20.6060
- Apalancamiento altoApalancamiento alto
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221021641
- MaterialAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221021641
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Se requiere un 20 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales convencionales de la misma longitud.
- Eje forjado para trabajos pesados.
- Para un uso continuo y muy duro.
- Alto rendimiento de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
- Los filos de corte de precisión endurecidos por inducción (aprox. 64 HRC) cortan varios tipos de alambre, incluido el alambre de piano.
- Longitud de 10" adecuada para conductores de cobre de hasta 16 mm2 y conductores de aluminio de hasta 35 mm2.
- Alicates con punto de fijación de amarre integrado para el sistema de protección contra caídas de herramientas.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.