Motion
86 05 180 ATR

Knipex
86 05 180 T BKA

Alicates de 7 1/4" Fijación con llave
Artículo MI #07520019
No. Fabricante 86 05 180 T BKA
Precio108.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
86 05 180 T BKA

Alicates de 7 1/4" Fijación con llave
Artículo MI #07520019
No. Fabricante 86 05 180 T BKA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    7 3/8 in
  • Apertura máxima de la mordaza
    1 3/8 pulg.
  • Longitud total
    7 1/4 in
  • Grosor de la punta
    13/64 in
  • Ancho de la punta
    0
  • Peso
    0.61
  • Ancho
    2 1/16 in

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Lengüeta y ranura
  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Color
    Rojo/Azul
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente atado
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    1 1/2 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221021672
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1 1/2 in
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    De 3/8 a 1-1/4 pulg.
  • Número de puestos
    15
  • UPC_NO
    843221021672

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE PINZAS DE 7 1/4" 86 05 180 T BKA
  • Reemplaza un juego completo de llaves de extremo abierto métricas y de pulgadas de hasta 40 mm ( 1 1/2").
  • Mordazas lisas para una instalación sin daños de accesorios chapados, que funcionan directamente en cromo.
  • Herramienta de apriete ajustable.
  • Excelente para aplicaciones de agarre, sujeción, prensado y doblado.
  • La presión de superficie de la mordaza de holgura cero evita daños en los bordes de los componentes sensibles.
  • 15 posiciones de ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
  • La escala grabada con láser permite ajustar la apertura de la llave antes de agarrarla a la pieza de trabajo. Escala de ajuste marcada con láser para establecer el ancho de apertura antes de su uso: marcas métricas y en pulgadas.
  • Las mordazas paralelas permiten un agarre infinitamente variable de todos los anchos hasta el tamaño máximo especificado.
  • Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
  • La acción de las mordazas permite apretar y soltar rápidamente las conexiones atornilladas utilizando el principio de trinquete.
  • Transmisión de palanca superior a 10-1 para una fuerte potencia de agarre.
  • Alicates con punto de fijación de amarre integrado para el sistema de protección contra caídas de herramientas.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo