Motion
87 02 180 ATR

Knipex
87 02 180 T BKA

Alicates de bomba de agua Cobra® con acoplamiento atado - Mordaza dentada, empuñadura de varios componentes atada, 7 1/4 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #07520021
No. Fabricante 87 02 180 T BKA
Precio69.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
87 02 180 T BKA

Alicates de bomba de agua Cobra® con acoplamiento atado - Mordaza dentada, empuñadura de varios componentes atada, 7 1/4 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #07520021
No. Fabricante 87 02 180 T BKA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    4 1/2 in
  • Altura
    7/8 in
  • Longitud de la mordaza
    1.0625 pulg.
  • Longitud
    7 7/16 in
  • Apertura máxima de la mordaza
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    7 1/4 in
  • Peso
    0.43
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Autoajustable
  • Acabado de la cuchilla
    Mordazas pulidas
  • Color
    Rojo/Azul
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente atado
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    1 1/2 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221021696
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    1 1/2 in
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1 1/2 in
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    1 27/64 in
  • Número de puestos
    18
  • UPC_NO
    843221021696

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES DE BOMBA DE COBRA DE 87 02 180 T BKA
  • Ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
  • Ajuste fino para una adaptación óptima a piezas de trabajo de diferentes tamaños y una posición de agarre cómoda.
  • Autobloqueo en tuberías y tuercas: no se requiere deslizamiento de la pieza de trabajo y poca fuerza de mano.
  • Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC): bajo desgaste y agarre fiable.
  • Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
  • Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • 18 posiciones de ajuste.
  • Alicates con punto de fijación de amarre integrado para el sistema de protección contra caídas de herramientas.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite multietapa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo