Motion
87 02 300 ATR

Knipex
87 02 300 T BKA

Alicates de bomba de agua Cobra® con acoplamiento atado - Mordaza dentada, empuñadura de varios componentes atada, 12 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #07520023
No. Fabricante 87 02 300 T BKA
Precio104.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
87 02 300 T BKA

Alicates de bomba de agua Cobra® con acoplamiento atado - Mordaza dentada, empuñadura de varios componentes atada, 12 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #07520023
No. Fabricante 87 02 300 T BKA
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
Precio104.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    6 in
  • Altura
    1 3/16 in
  • Longitud de la mordaza
    1.5781 pulg.
  • Longitud
    12 1/4 in
  • Apertura máxima de la mordaza
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    12 in
  • Peso
    1.305
  • Ancho
    2 1/2 in

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Autoajustable
  • Acabado de la cuchilla
    Mordazas pulidas
  • Color
    Rojo/Azul
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente atado
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    2 3/4 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221021719
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    2 3/4 in
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2 3/4 in
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    2 3/64 in
  • Número de puestos
    30
  • UPC_NO
    843221021719

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES DE BOMBA DE COBRA DE 87 02 300 T BKA
  • Ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
  • Ajuste fino para una adaptación óptima a piezas de trabajo de diferentes tamaños y una posición de agarre cómoda.
  • Autobloqueo en tuberías y tuercas: no se requiere deslizamiento de la pieza de trabajo y poca fuerza de mano.
  • Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC): bajo desgaste y agarre fiable.
  • Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
  • Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • 30 posiciones de ajuste.
  • Alicates con punto de fijación de amarre integrado para el sistema de protección contra caídas de herramientas.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite multietapa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo