Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/8 in
- Longitud7 in
- Profundidad general7/8 in
- Longitud total6 1/2 in
- Altura de pieza única7/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 in
- Ancho de pieza única7 in
- Peso de la herramienta0.555 libras
- Ancho de la herramienta2 in
- Peso0.555
- Ancho2 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaÓxido negro
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- Capacidad de corte19/32 in
- Capacidad de corte (cobre y aluminio)19/32 in
- DescripciónAcoplamiento de tijeras de cable
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente atado
- Tipo de mangoMulticomponente atado
- Código de armonización8203.30.0000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221021740
- MaterialAcero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para cortar cables de cobre y aluminio, cable monocatenario y multicatenario.
- No apto para cables de acero y conductores de cobre duro.
- Cuchillas endurecidas rectificadas con precisión.
- Corte limpio y suave sin aplastamiento ni deformación.
- Corte sencillo con una sola mano.
- La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
- Junta con perno ajustable, autobloqueo.
- Alicates con punto de fijación de amarre integrado para el sistema de protección contra caídas de herramientas.
- Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite.