Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 pulg.
- Longitud total7 1/2 in
- Altura de pieza única1 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 3/4 in
- Ancho de pieza única7 3/4 in
- Peso de la herramienta0.76 libras
- Ancho de la herramienta1 7/8 in
- Peso0.76
- Ancho1 7/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material de la hojaPulido
- Material del cuerpoAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- Capacidad de corte9/32 in
- Capacidad de corte del alambre para piano3/32 in
- DescripciónFijación de tijeras de cable metálico
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente atado
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221021757
- MaterialAcero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221021757
Descripción general
- Doble función: corte limpio del cable y engarzado preciso.
- Dos troqueles de engaste para tapas de extremo en fundas de cable Bowden y casquillos para cable metálico.
- Para cortar cables de hasta 13/64".
- Trabajo cómodo gracias a su diseño delgado y al resorte de apertura interno.
- Articulación atornillada para una guía precisa de la hoja, reajustable.
- Gran apalancamiento para reducir el esfuerzo.
- Dureza del filo de corte (aprox. 64 HRC).
- Alicates con punto de fijación de amarre integrado para el sistema de protección contra caídas de herramientas.
- Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de colector.