Motion
42 44 280

Knipex
42 44 280

Alicates de agarre de soldadura con bloqueo de 11"
Artículo MI #07520030
No. Fabricante 42 44 280
Precio84.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
42 44 280

Alicates de agarre de soldadura con bloqueo de 11"
Artículo MI #07520030
No. Fabricante 42 44 280
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
Precio84.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 3/16 in
  • Longitud
    11 3/16 in
  • Profundidad general
    1 3/16 in
  • Longitud total
    11 in
  • Altura de pieza única
    1 3/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    11 3/16 in
  • Ancho de pieza única
    11 3/16 in
  • Peso de la herramienta
    1.655 libras
  • Ancho de la herramienta
    5 11/16 in
  • Peso
    1.655

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Acabado de la cuchilla
    Galvanizado
  • Material del cuerpo
    Mordazas de agarre: acero al cromo vanadio, forjado
  • Color
    Plata
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de agarre de soldadura con bloqueo
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Color del mango
    Plata
  • Estilo de mango
    Asas desnudas
  • Código de armonización
    8205.70.0090
  • Capacidad de la mordaza
    3 1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    843221022464
  • Material
    Mordazas de agarre: acero al cromo vanadio, forjado
  • Número de piezas
    1
  • Tipo de despliegue
    Desencadenante
  • Retorno de primavera
    Sí
  • Liberación del gatillo
    Sí
  • UPC_NO
    843221022464

Descripción general

Descripción del fabricante
ABRAZADERAS DE SOLDADURA DE 42 44 280 11"
  • Para sujetar, sujetar y sujetar una variedad de perfiles durante la soldadura.
  • Herramienta de alta resistencia para una larga vida útil.
  • Tornillo de ajuste y palanca de liberación para facilitar el uso.
  • Perfecto para usar con una sola mano.
  • Presión de sujeción alta debido a la acción de la palanca de palanca.
  • Capacidad de la mordaza: 3 1/2" para material cuadrado.
  • Cuerpo de alicates de acero laminado de alta resistencia.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo