Especificaciones
Dimensiones
- Contenido3 acopladores
- Tamaño del accesorio0.125000 pulg.
- Tamaño de la rosca de ajuste1/8 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Para uso con accesorios de engrase hidráulicos • Clasificado para pistolas de engrase inalámbricas con una presión de funcionamiento máxima de hasta 10,000 PSI • Fabricado por DEWALT
- Tipo de conexión de conexiónAccesorio NPT
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- MaterialMetal
- Cantidad del paquete31
- Tipo de roscaNPT
Descripción general
- Para uso con engrasadores hidráulicos
- Clasificado para pistolas de engrase inalámbricas con una presión de funcionamiento máxima de hasta 10,000 PSI
- Fabricado por DEWALT